Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-1100MBK Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-1100MBK Druckerpatrone Original Schwarz
Canon PFI-1100MBK Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32158009
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0849C001
EAN/GTIN:
     4549292049169
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
imagePROGRAF Pro-2000, Pro-4000, Pro-4000S, Pro-6000S
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Oberflächentyp
Matt
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
160 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0861C001
ab € 424,89*
Ähnlich
Canon
0859C001
ab € 67,88*
Ähnlich
Canon
0851C001
ab € 66,91*
Ähnlich
Canon
0860C001
ab € 66,77*
Ähnlich
Canon
0856C001
ab € 66,47*
Ähnlich
Canon
0852C001
ab € 66,97*
Ähnlich
Canon
0850C001
ab € 66,06*
Ähnlich
Canon
0854C001
ab € 67,46*
Ähnlich
Canon
0857C001
ab € 67,43*
Ähnlich
Canon
0855C001
ab € 67,82*
Ähnlich
Canon
0858C001
ab € 67,41*
Ähnlich
Canon
0853C001
ab € 67,72*
Ähnlich
Canon
0820C001
ab € 125,92*
Ähnlich
Canon
0812C001
ab € 126,28*
Ähnlich
Canon
0821C001
ab € 124,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.