Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-1100PBK Druckerpatrone Original Foto schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-1100PBK Druckerpatrone Original Foto schwarz
Canon PFI-1100PBK Druckerpatrone Original Foto schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32158008
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0850C001
EAN/GTIN:
     4549292049442
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
imagePROGRAF Pro-2000, Pro-4000, Pro-4000S, Pro-6000S
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
160 ml
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0861C001
ab € 424,89*
Ähnlich
Canon
0859C001
ab € 67,88*
Ähnlich
Canon
0851C001
ab € 66,91*
Ähnlich
Canon
0860C001
ab € 66,77*
Ähnlich
Canon
0856C001
ab € 66,47*
Ähnlich
Canon
0852C001
ab € 66,97*
Ähnlich
Canon
0849C001
ab € 67,64*
Ähnlich
Canon
0854C001
ab € 67,46*
Ähnlich
Canon
0857C001
ab € 67,43*
Ähnlich
Canon
0855C001
ab € 67,82*
Ähnlich
Canon
0858C001
ab € 67,41*
Ähnlich
Canon
0853C001
ab € 67,72*
Ähnlich
Canon
0820C001
ab € 125,92*
Ähnlich
Canon
0812C001
ab € 126,28*
Ähnlich
Canon
0821C001
ab € 124,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.