Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-1300B Druckerpatrone Original Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-1300B Druckerpatrone Original Blau
Canon PFI-1300B Druckerpatrone Original Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32158007
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0820C001
EAN/GTIN:
     4549292049428
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Blau
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
imagePROGRAF Pro-2000, Pro-4000, Pro-4000S, Pro-6000S
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
330 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0861C001
ab € 425,49*
Ähnlich
Canon
0859C001
ab € 67,58*
Ähnlich
Canon
0851C001
ab € 66,59*
Ähnlich
Canon
0860C001
ab € 66,71*
Ähnlich
Canon
0856C001
ab € 67,06*
Ähnlich
Canon
0852C001
ab € 66,87*
Ähnlich
Canon
0849C001
ab € 67,68*
Ähnlich
Canon
0850C001
ab € 66,03*
Ähnlich
Canon
0854C001
ab € 67,35*
Ähnlich
Canon
0857C001
ab € 66,98*
Ähnlich
Canon
0855C001
ab € 67,26*
Ähnlich
Canon
0858C001
ab € 67,74*
Ähnlich
Canon
0853C001
ab € 67,26*
Ähnlich
Canon
0812C001
ab € 126,58*
Ähnlich
Canon
0821C001
ab € 124,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.