Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-1300PC Druckerpatrone Original Foto zyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-1300PC Druckerpatrone Original Foto zyan
Canon PFI-1300PC Druckerpatrone Original Foto zyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32158012
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0815C001
EAN/GTIN:
     4549292049374
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto zyan
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
imagePROGRAF Pro-2000, Pro-4000, Pro-4000S, Pro-6000S
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
330 ml
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0861C001
ab € 421,71*
Ähnlich
Canon
0859C001
ab € 67,59*
Ähnlich
Canon
0851C001
ab € 66,37*
Ähnlich
Canon
0860C001
ab € 66,97*
Ähnlich
Canon
0856C001
ab € 66,67*
Ähnlich
Canon
0852C001
ab € 66,89*
Ähnlich
Canon
0849C001
ab € 67,91*
Ähnlich
Canon
0850C001
ab € 66,05*
Ähnlich
Canon
0854C001
ab € 67,37*
Ähnlich
Canon
0857C001
ab € 67,00*
Ähnlich
Canon
0855C001
ab € 67,57*
Ähnlich
Canon
0858C001
ab € 67,25*
Ähnlich
Canon
0853C001
ab € 67,25*
Ähnlich
Canon
0820C001
ab € 125,71*
Ähnlich
Canon
0812C001
ab € 125,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.