Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-1100C Druckerpatrone Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-1100C Druckerpatrone Original Cyan
Canon PFI-1100C Druckerpatrone Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32158011
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0851C001
EAN/GTIN:
     4549292049466
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
imagePROGRAF Pro-2000, Pro-4000, Pro-4000S, Pro-6000S
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
160 ml
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0861C001
ab € 424,50*
Ähnlich
Canon
0859C001
ab € 67,46*
Ähnlich
Canon
0860C001
ab € 66,74*
Ähnlich
Canon
0856C001
ab € 66,70*
Ähnlich
Canon
0852C001
ab € 66,54*
Ähnlich
Canon
0849C001
ab € 67,83*
Ähnlich
Canon
0850C001
ab € 66,29*
Ähnlich
Canon
0854C001
ab € 67,59*
Ähnlich
Canon
0857C001
ab € 67,40*
Ähnlich
Canon
0855C001
ab € 67,88*
Ähnlich
Canon
0858C001
ab € 67,28*
Ähnlich
Canon
0853C001
ab € 67,32*
Ähnlich
Canon
0820C001
ab € 126,44*
Ähnlich
Canon
0812C001
ab € 125,55*
Ähnlich
Canon
0821C001
ab € 125,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.