Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11071 Einweggeschirr Teller


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Papstar 11071 Einweggeschirr Teller
Papstar 11071 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     2909-4002911210710
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
165 mm
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rechteckig
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Zertifizierung
TÜV, FSC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
40
2
pro Paket
€ 4,99*
ab € 12,00*
€ 12,00*
10 Tage
100
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 12,67*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,31*
€ 14,98*
5 Tage
39
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 10,99*
€ 15,50*
8 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,50*
ab € 17,97*
€ 25,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11057
ab € 5,91*
Sonstiges
PAPSTAR
11062
ab € 7,21*
Sonstiges
PAPSTAR
11074
ab € 11,45*
Sonstiges
PAPSTAR
11092
ab € 14,38*
Sonstiges
PAPSTAR
11100
ab € 14,18*
Sonstiges
PAPSTAR
81197
ab € 0,94*
Sonstiges
PAPSTAR
81199
ab € 1,52*
Sonstiges
PAPSTAR
81196
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.