Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1242 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 5200 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1242 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 5200 mAh
PATONA 1242 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 5200 mAh
PATONA 1242 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 5200 mAh
PATONA 1242 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 5200 mAh
PATONA 1242 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 5200 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27285519
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Zweck
Camcorder
Kompatible Produkte
Sony PMW-EX1, PMW-EX1r Sony PMW-EX3 Sony PMW-F3, PMW-F3K, Sony PMW-F3L Sony PMW-100 Sony PMW-150 Sony PMW-160 Sony PMW-200
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Batteriekapazität
7.5 Wh
Batteriekapazitätstyp
Premium
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
01176
ab € 25,71*
Ähnlich
PATONA
1167
ab € 24,41*
Ähnlich
PATONA
1170
ab € 11,78*
Ähnlich
PATONA
1248
ab € 20,28*
Ähnlich
PATONA
1236
ab € 11,88*
Ähnlich
PATONA
1207
ab € 42,53*
Ähnlich
PATONA
1237
ab € 48,76*
Ähnlich
PATONA
1166
ab € 21,78*
Ähnlich
PATONA
1169
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.