Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 01176 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 4400 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 01176 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 4400 mAh
PATONA 01176 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 4400 mAh
PATONA 01176 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 4400 mAh
PATONA 01176 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 4400 mAh
PATONA 01176 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 4400 mAh
PATONA 01176 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 4400 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116781427
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     01176
EAN/GTIN:
     4055655112680
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Dieser hochwertige Akku für Sony NP-F750 ist aus der Premium Serie der beliebten deutschen Marke PATONA. Er wurde entwickelt um den Bedürfnissen anspruchsvoller Kunden gerecht zu werden. So richtet sich die neu geschaffene PATONA Premium Serie u.a. an das Profifotografensegment und Fotofachgeschäfte. Dank der besonders langen Akkulaufzeit ist dieser Premiumakku auch für jede weitere Art des professionellen Einsatz gedacht.

Es ist selbstverständlich, dass die Marke PATONA unter höchsten Qualitätsstandards produziert wird. Um jedoch einen weiteren Schritt Richtung Qualitätsführerschaft und Erhöhung der Kundenzufriedenheit zu machen, wurde das Qualitätsbewusstsein im Hause PATONA erneut geschärft und die neue langlebige PATONA Premium Akku Serie auf den Markt gebracht.

Wir sind stolz Ihnen dieses Premium Produkt anzubieten und wünschen Ihnen beim Einsatz damit viel Freude.

Technische Daten:
Kapazität: 4400mAh / 31.7Wh / 7.2V
Type: Li-Ion
Version: NP-F750
Marke: PATONA

Passend für folgende Kameratypen:
SONY BC-V615, SONY DCM-M1, SONY DCR-TRU47E, SONY MVC-CD1000, SONY PLM-100, SONY VCL-ES06A

SONY CCD-TR (Hi8) Serie
CCD-TR1, CCD-TR200, CCD-TR215, CCD-TR3,
CCD-TR300, CCD-TR3000, CCD-TR3300, CCD-TR416,CCD-TR500, CCD-TR516, CCD-TR517, CCD-TR57,CCD-TR555, CCD-TR67, CCD-TR716, CCD-TR76, CCD-TR818, CCD-TR87, CCD-TR910, CCD-TR917,CCD-TR930, CCD-TR940, CCD-TRT97,CCD-TRV77EG

SONY CCD-TRV (MiniDV) Serie
CCD-TRV101, CCD-TRV119, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV215,CCD-TRV25, CCD-TRV3000, CCD-TRV315, CCD-TRV35,
CCD-TRV36, CCD-TRV37, CCD-TRV4, CCD-TRV41,CCD-TRV43, CCD-TRV46, CCD-TRV51, CCD-TRV517,CCD-TRV57, CCD-TRV58, CCD-TRV615, CCD-TRV62,CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV67, CCD-TRV68,CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV72, CCD-TRV720,CCD-TRV75, CCD-TRV78E, CCD-TRV81, CCD-TRV815,CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV87, CCD-TRV88,CCD-TRV90, CCD-TRV91, CCD-TRV93, CCD-TRV95,CCD-TRV98, CCD-TRV99

SONY CCD-SC (Hi8) Serie
CCD-SC5, CCD-SC55, CCD-SC65

SONY DCR-TR7 Serie
DCR-TR7000

SONY DCR-TRV (MiniDV) Serie
DCR-TRV103, DCR-TRV110, DCR-TRV120, DCR-TRV125E, DCR-TRV130,DCR-TRV210, DCR-TRV310, DCR-TRV315, DCR-TRV320,DCR-TRV5, DCR-TRV510, DCR-TRV520, DCR-TRV525,DCR-TRV7, DCR-TRV720, DCR-TRV820, DCR-TRV9,DCR-TRV900

SONY DCR-TV Serie
DCR-TV900, DCR-TV900E

SONY DCR-VX (MiniDV) Serie
DCR-VX1000, DCR-VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX700,DCR-VX9 Serie

SONY DSC-CD Serie
DSC-CD100, DSC-CD250, DSC-CD400

SONY DSC-D (Cyber-shot Point & Shoot) Serie
DSC-D700, DSC-D770

SONY DSR Serie
DSR-200, DSR-300, DSR-PD100A

SONY GV (Video Walkman) Serie
GV-A500, GV-A500E, GV-D200, GV-D800

SONY MVC-FD (Mavica) Serie
MVC-FD100, MVC-FD200, MVC-FD5, MVC-FD51,MVC-FD7, MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD75,MVC-FD81, MVC-FD83, MVC-FD85, MVC-FD87,MVC-FD88, MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD91AOL,MVC-FD92, MVC-FD95, MVC-FD97



Ersetzt folgende Originalakkus:
NP-530, NP-730, NP-930, NP-F330, NP-F530, NP-F550, NP-F730, NP-F750, NP-F750SP, NP-F930, NP-F950

und überall wo der NP-F750 noch passt.

Wissenswertes:
Die Akkus der Marke PATONA sind seit vielen Jahren für ihre sehr gute Qualität bekannt. Kunden in ganz Europa sind überzeugt von unseren Akkus mit höchster Zyklenfestigkeit und betonen die damit verbundene hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entladezyklen.

Dieser Li-Ionen Akku ersetzt den Sony BP-U60 und weist selbst bei Nichtgebrauch eine geringe Selbstentladung auf. Dieser geringe Energieverlust rechnet sich in dreierlei Hinsicht, denn:
1) der Akku ist selbst bei längerem Nichtgebrauch wieder rasch einsetzbar
2) er muss nicht unnötig oft geladen werden, was die Lebensdauer des Akkus nach oben hin beeinflusst und
3) die Umwelt wird dank des minimalen Energieverlusts auch geschont

Der Anspruch der Marke PATONA ist ein Höchstmaß an Qualität. Dies beinhalten natürlich auch außerordentliche Sicherheitsstandards. Die perfekt kompatiblen Nachbau-Akkus beinhalten selbstverständlich elektronische Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und genügen den höchsten europäischen Qualitätsstandards.

Im Hause PATONA wird stets Spitzenqualität zu fairen Preisen geboten. Selbst die neue Premium Serie der Marke, ist für erschwingliche Preise zu erwerben.
Mit der neuen Premium Serie der Marke PATONA kann jeder, egal ob Profi- oder Hobbyfotograf, einen extrem leistungsstarken Akku und damit ein Stück Exklusivität erwerben.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Zweck
Camcorder
Markenkompatibilität
Sony
Kompatible Produkte
NP-530, NP-730, NP-930, NP-F330, NP-F530, NP-F550, NP-F730, NP-F750, NP-F750SP, NP-F930, NP-F950
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
31.7 Wh
Batteriekapazitätstyp
Premium
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1167
ab € 24,40*
Ähnlich
PATONA
1170
ab € 11,78*
Ähnlich
PATONA
1242
ab € 104,42*
Ähnlich
PATONA
1248
ab € 20,38*
Ähnlich
PATONA
1236
ab € 11,91*
Ähnlich
PATONA
1207
ab € 42,25*
Ähnlich
PATONA
1237
ab € 48,92*
Ähnlich
PATONA
1166
ab € 21,79*
Ähnlich
PATONA
1169
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.