Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1248 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1030 mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 1248 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1030 mAh
PATONA 1248 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1030 mAh
PATONA 1248 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1030 mAh
PATONA 1248 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1030 mAh
PATONA 1248 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1030 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30983718
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Dieser hochwertige Akku für NP-FW50 ist aus der Premium Serie der beliebten deutschen Marke PATONA. Er wurde entwickelt um den Bedürfnissen anspruchsvoller Kunden gerecht zu werden. So richtet sich die neu geschaffene PATONA Premium Serie u.a. an Profifotografensegment und Fotofachgeschäfte. Dank der besonders langen Akkulaufzeit ist dieser Premiumakku auch für jede weitere Art des professionellen Einsatz gedacht. Es ist selbstverständlich, dass die Marke PATONA unter höchsten Qualitätsstandards produziert wird. Um jedoch einen weiteren Schritt Richtung Qualitätsführerschaft und Erhöhung der Kundenzufriedenheit zu machen, wurde das Qualitätsbewusstsein im Hause PATONA erneut geschärft und die neue langlebige PATONA Premium Akku Serie auf den Markt gebracht. Wir sind stolz Ihnen dieses Premium Produkt anzubieten und wünschen Ihnen beim Einsatz damit viel Freude.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1030 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Sony A35, A37, ILCE QX1, NEX-3N , NEX-5R, NEX6, NEX-6, NEXF3, NEX-F3 Alpha 7, 5000, 5100, 6000 Cyber-shot RSCRX10, RSC-RX10 NEX A33, A55, NEX.3, NEX.3C, NEX.5, NEX.5A, NEX.5C, NEX.5D, NEX.5K, NEX3, NEX3C, NEX5, NEX5A, NEX5C, NEX5D, NEX5K, NEX5N, NEX-5N, NEX7, NEX-7, NEX7B, NEX-7B, NEX7C, NEX-7C, NEX7K, NEX-7K, NEXC3, NEX-C3
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
7.4 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,39*
€ 50,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,85*
€ 48,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,24*
€ 32,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,62*
€ 31,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,78*
€ 30,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,11*
€ 28,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1167
ab € 24,39*
Ähnlich
PATONA
1242
ab € 104,93*
Ähnlich
PATONA
1236
ab € 11,84*
Ähnlich
PATONA
1176
ab € 25,92*
Ähnlich
PATONA
1207
ab € 42,61*
Ähnlich
PATONA
1237
ab € 48,96*
Ähnlich
PATONA
1166
ab € 21,85*
Ähnlich
PATONA
1170
ab € 11,82*
Ähnlich
PATONA
1169
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.