PATONA Premium Akku f. SONY NP-F970 NP-F960 NP-F950 DCR-VX2100 HDR-FX1
Dieser hochwertige Akku für Sony NP-F970 ist aus der Premium Serie der beliebten deutschen Marke PATONA. Er wurde entwickelt um den Bedürfnissen anspruchsvoller Kunden gerecht zu werden. So richtet sich die neu geschaffene PATONA Premium Serie u.a. an Profifotografensegment und Fotofachgeschäfte. Dank der besonders langen Akkulaufzeit ist dieser Premiumakku auch für jede weitere Art des professionellen Einsatz gedacht.
Es ist selbstverständlich, dass die Marke PATONA unter höchsten Qualitätsstandards produziert wird. Um jedoch einen weiteren Schritt Richtung Qualitätsführerschaft und Erhöhung der Kundenzufriedenheit zu machen, wurde das Qualitätsbewusstsein im Hause PATONA erneut geschärft und die neue langlebige PATONA Premium Akku Serie auf den Markt gebracht.
Wir sind stolz Ihnen dieses Premium Produkt anzubieten und wünschen Ihnen beim Einsatz damit viel Freude.
Technische Daten:
Kapazität: 7800mAh / 7.2V / 56,2Wh
Type: Li-Ion
Marke: PATONA
Passend für folgende Kameratypen:
Sony CCD-SC5, CCD-SC65
Sony CCD_TR
CCD-TR1, CCD-TR3, CCD-TR8E, CCD-TR57, CCD-TR67, CCD-TR76, CCD-TR87, CCD-TR200, CCD-TR215, CCD-TR300, CCD-TR416, CCD-TR500, CCD-TR516, CCD-TR517,
CCD-TR555, CCD-TR716, CCD-TR818, CCD-TR845E, CCD-TR910, CCD-TR917, CCD-TR930, CCD-TR940, CCD-TR3000, CCD-TR3300, DCR-TR8000E, CCD-TRT97
Sony CCD_TRV
CCD-TRV4, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV25, CCD-TRV35, CCD-TRV36, CCD-TRV37, CCD-TRV41, CCD-TRV43, CCD-TRV46, CCD-TRV51, CCD-TRV57, CCD-TRV58,
CCD-TRV62, CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV67, CCD-TRV68, CCD-TRV72, CCD-TRV75, CCD-TRV78E, CCD-TRV81, CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV87, CCD-TRV88, CCD-TRV90, CCD-TRV91, CCD-TRV93, CCD-TRV95, CCD-TRV98, CCD-TRV99, CCD-TRV101, CCD-TRV119,CCD-TRV215, CCD-TRV315, CCD-TRV517, CCD-TRV615, CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV720, CCD-TRV815, CCD-TRV3000
Sony DCR-
DCR-TR7000, DCR-TRV5, DCR-TRV7, DCR-TRV9, DCR-TRV103, DCR-TRV110, DCR-TRV120, DCR-TRV130, DCR-TRV210, DCR-TRV310, DCR-TRV315, DCR-TRV320, DCR-TRV510, DCR-TRV520, DCR-TRV525, DCR-TRV720, DCR-TRV820, DCR-TRV900, DCR-TV900, DCR-TV900E, DCR-VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX2100E, DCR-VX9 Serie, DCR-VX9000
Sony DCS-
DSC-CD100, DSC-CD250, DSC-CD400, DSC-D700, DSC-D770
Sony DSR-200, DSR-250, DSR-300, DSR-PD100A, DSR-PD150, DSR-PD170
Sony GV-A500, GV-A500E, GV-D200, GV-D800
Sony HDR-FX1, HDV FX1, HDV Z1
Sony MVC-
MVC-FD5, MVC-FD7, MVC-FD51, MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD75, MVC-FD81, MVC-FD83, MVC-FD85, MVC-FD87, MVC-FD88,
MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD91AOL, MVC-FD92, MVC-FD95, MVC-FD97, MVC-FD100, MVC-FD200
Ersetzt folgende Originalakkus:
NP-F970 NP-F960 NP-F950
Wissenswertes:
Die Akkus der Marke PATONA sind seit vielen Jahren für ihre sehr gute Qualität bekannt. Kunden in ganz Europa sind überzeugt von unseren Akkus mit höchster Zyklenfestigkeit und betonen die damit verbundene hohe Anzahl an möglicher Lade-& und Entladezyklen.
Dieser Li-Ionen Akku ersetzt den Sony NP-F970 und weist selbst bei Nichtgebrauch eine geringe Selbstentladung auf. Dieser geringe Energieverlust rechnet sich in dreierlei Hinsicht, denn:
1) der Akku ist selbst bei längerem Nichtgebrauch wieder rasch einsetzbar
2) er muss nicht unnötig oft geladen werden, was die Lebensdauer des Akkus nach oben hin beeinflusst und
3) die Umwelt wird dank des minimalen Energieverlusts auch geschont
Der Anspruch der Marke PATONA ist ein Höchstmaß an Qualität. Dies beinhalten natürlich auch außerordentliche Sicherheitsstandards. Die perfekt kompatiblen Nachbau-Akkus beinhalten selbstverständlich elektronische Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und genügen den höchsten europäischen Qualitätsstandards.
Im Hause PATONA wird stets Spitzenqualität zu fairen Preisen geboten. Selbst die neue Premium Serie der Marke, ist für erschwingliche Preise zu erwerben.
Mit der neuen Premium Serie der Marke PATONA kann jeder, egal ob Profi- oder Hobbyfotograf, einen extrem leistungsstarken Akku und damit ein Stück Exklusivität erwerben.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.