Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1167 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1167 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1600 mAh
PATONA 1167 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1600 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24652959
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1167
EAN/GTIN:
     4260317091504
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • Die PATONA Premium Serie wurde entwickelt um den anspruchsvollen
  • Bedürfnissen von Profifotografen gerecht zu werden.
  • Hier verwenden wir Markenzellen, die mehr Ausdauer und Leistungsfähigkeit als Standard-Zellen aufweisen.
  • Jeder einzelne Akku wird vor Versand im Labor geprüft um den hohen Premium-Anspruch sicherzustellen.
  • Sofern Sie ein besonders hochwertiges Produkt benötigen, empfehlen wir Ihnen die PATONA Premium Serie zu kaufen.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1600 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
NP-FM500
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
11.5 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1242
ab € 104,93*
Ähnlich
PATONA
1248
ab € 20,29*
Ähnlich
PATONA
1236
ab € 11,84*
Ähnlich
PATONA
1176
ab € 25,92*
Ähnlich
PATONA
1207
ab € 42,61*
Ähnlich
PATONA
1237
ab € 48,96*
Ähnlich
PATONA
1166
ab € 21,85*
Ähnlich
PATONA
1170
ab € 11,82*
Ähnlich
PATONA
1169
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.