Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SE2335 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5SE2335 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Siemens 5SE2335 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26808405
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2335
EAN/GTIN:
     4001869005997
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Hohe Spannung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungstiefe
38 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
14 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG72341
ab € 45,09*
Sonstiges
Siemens
5SG72342
ab € 47,44*
Sonstiges
Siemens
5SG7113
ab € 15,05*
Sonstiges
Siemens
5SG7153
ab € 29,53*
Sonstiges
Siemens
5SG7123
ab € 30,67*
Sonstiges
Siemens
5SG7133
ab € 27,47*
Sonstiges
Siemens
5SG7230
ab € 61,64*
Sonstiges
Siemens
5SG7163
ab € 38,87*
Sonstiges
Siemens
5SH5035
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.