Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SE2316 Sicherungsblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5SE2316 Sicherungsblock
Siemens 5SE2316 Sicherungsblock
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26803248
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2316
EAN/GTIN:
     4001869005966
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
Weitere Informationen:
Merkmale
Nennspannung
400 V
Nennstrom
16 A
Zertifizierung
VDE, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
5 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK16
ab € 6,39*
Sonstiges
Siemens
5SG76510KK16
ab € 13,21*
Sonstiges
Siemens
5SG76210KK16
ab € 17,56*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK16
ab € 21,37*
Sonstiges
Siemens
5SG76610KK16
ab € 26,56*
Sonstiges
Siemens
5SG13021
ab € 5,98*
Sonstiges
Siemens
5SG1301
ab € 4,20*
Sonstiges
Siemens
5SG1302
ab € 2,71*
Sonstiges
Siemens
5SG1553
ab € 1,68*
Sonstiges
Siemens
5SG5301
ab € 12,96*
Sonstiges
Siemens
5SG5302
ab € 6,57*
Sonstiges
Siemens
5SG53021
ab € 100,75*
Sonstiges
Siemens
5SG5553
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.