Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 139420 Druckbleistift 0H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell 139420 Druckbleistift 0H
Faber-Castell 139420 Druckbleistift 0H
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26772750
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     139420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Der klassische, bewährte und bekannte „TK-Stift“ für Künstler und Techniker aus dem Hause Faber-Castell: der TK-Fallminenstift 9400. Ausgestattet mit ergonomischen Griffrillen. Die kräftige Spannzange sorgt für festen Minensitz. Der TK-Fallminenstift 9400 verfügt über einen schlanken Schaft in ausgewogener Form mit zur Zeichenspitze hin orientiertem Griffschwerpunkt. Erhältlich in 14 Härtegraden. Minendurchmesser: 6B bis 4B in 3,15 mm und 3B bis 6H in 2 mm.

- Fallminenstift für Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
- Sechskant-Schaft mit ergonomischen Griffrillen
- Fester Minensitz durch kräftige Spannzange, Taschenlänge: 145 mm
- Mit TK 9071 Mine HB, Minendurchmesser: 2 mm
- Ohne Härtegradkennzeichnung
- Nachfüllbar mit TK 9071 Minen in 11 Härtegraden (6H-3B)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Härte
0H
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
132152
ab € 1,42*
Zubehör
Faber-Castell
130733
ab € 3,26*
Zubehör
Faber-Castell
130732
ab € 3,25*
Zubehör
Faber-Castell
139403
ab € 2,98*
Zubehör
Faber-Castell
139400
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.