Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine DCP Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 250 Blätter Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Clairefontaine DCP Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 250 Blätter Weiß
Clairefontaine DCP Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 250 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     273-CLA1842C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1842
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Optimale Farbabildungen. DCP bietet eine hervoragende Wiedergabe bei Metallikfarben. Sie können dank der hohen Weiße von 170 CIE das Farbvolumen im Laser voll ausschöpfen. DCP ist das weisseste Color Laser Papier auf dem Markt. Für einen optimalen Kontrast von Fotos und Text.

Kontrastreiche, detailgenaue Abbildungen: die seidenmatte, homogene Oberfläche vom DCP lassen eine gleichmäßge Tonerverteilung zu. Dadurch erreichen Sie eine bessere Bildwiedergabe. die hohe Glätte vom DCP garantiert: glänzende Ausdrucke, tolle Fotoabbildungen,kontrastreiche Drucke, lebendige Farben, Das Farbspektrum wird voll ausgeschöpft mit zarteren Farbverläufen.

Perfekte Flächen- und Farbverläufe. Die Abbildungen sind nicht wolkig dank der außergewöhnlichen Blattbildung vom DCP . Diese Charackteristik ist für den farbigen Laserdruck entscheidend
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
160 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp
Satin
Blätter pro Packung
250 Blätter
Mediengewicht
160 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
164 µm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Zertifikate
Zertifizierung
Ecolabel, Colorlok, ISO 9706, NF EN 12281, ISO 14001, ISO 9001
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 5,13*
€ 7,98*
2 Tage
439
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,44*
€ 8,13*
10 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,93*
€ 8,89*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,94*
€ 9,12*
3 Tage
232
4
pro Stück
€ 20,00*
ab € 5,61*
€ 10,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,02052* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1807C
ab € 7,10*
Ähnlich
Clairefontaine
1821C
ab € 6,18*
Ähnlich
Clairefontaine
1857SC
ab € 4,67*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 10,63*
Ähnlich
Clairefontaine
1844C
ab € 3,61*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,48*
Ähnlich
Inapa
2100011530
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.