Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1807C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Clairefontaine 1807C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Clairefontaine 1807C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     1682-110298901
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1807C
EAN/GTIN:
     3329680180701
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
3100 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
250 Blätter
Mediengewicht
200 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
200 µm
Undurchsichtigkeit
99 %
Zertifikate
Zertifizierung
ISO 9706, FSC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
22
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,92*
€ 12,11*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,73*
€ 12,13*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,82*
€ 12,25*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,31*
€ 12,54*
2 Tage
272
4
pro Stück
€ 20,00*
ab € 7,10*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,03168* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1821C
ab € 6,10*
Ähnlich
Clairefontaine
1842C
ab € 5,46*
Ähnlich
Clairefontaine
1857SC
ab € 4,47*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 11,00*
Ähnlich
Clairefontaine
1844C
ab € 3,70*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,52*
Ähnlich
Mondi
CC420
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.