Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-110079401 Herst.-Nr.: 1842C EAN/GTIN: 3329680184204 |
| |
|
| | |
| Die hohe Qualität ermöglicht hochwertige Vollflächenausdrucke. Die Produktion des Papiers ist zertifiziert nach DIN ISO 9706. Ideal geeignet für alle Arten des Farbdrucks. Optimale Farbwiedergabe, brillanter Ausdruck, perfekte Planlage. Transparenter, wiederverschliessbarer und recyclebarer Rieseinschlag. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | DCP | Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 160 | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht | Weißgrad (CIE): | 170 | beidseitig bedruckbar: | Ja | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | hochsatiniert | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Farbkopierer | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | hochweiß | Anzahl der Blätter je Packung: | 250 Bl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Farblaserpapier DCP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, clairefontaine a4 160g weiß druckerpapier, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr, Druckerpapiere, Farblaserpapiere, Fotopapiere, Kopierpapiere, Laserdruckerpapiere, Laserdruckpapiere, Laserpapiere, Papiere |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 5,66* | € 8,71* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 5,54* | € 8,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,92* | € 8,87* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,90* | € 8,88* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Stück | € 20,00* | ab € 5,49* | € 9,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02264* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|