Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C02679 Herst.-Nr.: 4540+XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leicht,weich und höchst komfortabel. Der 3M Schutzanzug 4540+ ist aus einem mikroporösen Material gefertigt. Für erhöten Tragekomfort sorgt ein auf dem Rücken implementiertes Dreieck aus wasserdampfdurchlässigen Material. Dieser Anzug aus dem Premium Programm lässt sich vielseitig einsetzten und überzeut durch eine Menge an Details. Weitere Informationen: Material | Material | Spunbond Spinnvlies Spunbond (SMS) | Merkmale | Produkthauptfarbe | Blau, Weiß | | Einwegartikel | Ja | | Größe (S/M/L) | XL | | 3-Panel-Haube | Ja | | Elastische Taille | Ja | | Gestrickte Stulpen | Ja | | Schutzfunktion | Strahlenbeständig, Spritzwassergeschützt | | Zertifizierung | EN 1149-5 - Electrostatic Properties, EN 1073-2 Particulate Radioactive Contamination, EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 Liquid Splash, CE Category III, EN ISO 13982-1:2004 Type 5 Hazardous Dusts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmalanzug weiß, einmalanzug blau, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,48* | € 10,55* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,64* | € 10,57* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,98* | € 10,60* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,53* | € 10,79* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 7,58* | € 10,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|