Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000445119 Herst.-Nr.: 4540+-XL EAN/GTIN: 04046719909483 |
| |
|
| | |
| 3M 4540+ Typ 5/6 Gr. XL Schutzanzug aus PE weiß-blau Leicht, weich und höchst komfortabel. Der Schutzanzug 4540+ ist aus einem mikroporösen Material gefertigt. Für erhöhten Tragekomfort sorgt ein auf dem Rücken implementiertes Dreieck aus wasserdampfdurchlässigem Material. Dieser Anzug lässt sich vielseitig einsetzen und überzeugt durch eine Menge an Details. Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln (EN1073-2:2002). Elastische Einsätze an der Hüfte und Knöcheln für passgenauen Sitz, verstärkte Nähte, 2-Wege Reißverschluss mit abklebbarer Patte bietet zusätzlichen Schutz. 3-teilige Kapuze für besondere Kompatibilität mit 3M™ Augen- und Atemschutz. Dreieck auf der Rückseite aus speziellem, wasserdampfdurchlässigem (atmungsaktivem) Material.Schutzklasse:Typ 5/6Obermaterial:Vorderseite aus mikroporösem PE Laminat, Rückseite aus SMMMS, Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4540+-XL | Werksnummer: | 1470459004 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | XL | Produktart: | Schutzanzug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall gr.xl weiß kat.iii typ 5/6, einmalanzug weiß, einmalanzug blau |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,96* | € 10,59* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,49* | € 10,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,59* | € 10,63* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,51* | € 10,85* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,37* | € 11,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 223,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|