Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WF-8090 / WF-8590 Ink Cartridge XXL Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WF-8090 / WF-8590 Ink Cartridge XXL Black
Epson WF-8090 / WF-8590 Ink Cartridge XXL Black
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24626739
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T754140
EAN/GTIN:
     8715946539577
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
395 mm
Höhe des Versandkartons
145 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WF-8090 / WF-8590
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T754140
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.434 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T756140
ab € 39,27*
Ähnlich
Epson
C13T756240
ab € 27,05*
Ähnlich
Epson
C13T756340
ab € 26,93*
Ähnlich
Epson
C13T756440
ab € 26,94*
Ähnlich
Epson
C13T755140
ab € 57,96*
Ähnlich
Epson
C13T755240
ab € 54,94*
Ähnlich
Epson
C13T755340
ab € 55,18*
Ähnlich
Epson
C13T755440
ab € 55,01*
Ähnlich
Epson
C13T754240
ab € 70,94*
Ähnlich
Epson
C13T754340
ab € 66,65*
Ähnlich
Ampertec
T755540AM
ab € 131,23*
Ähnlich
Ampertec
C13T755140
ab € 39,89*
Ähnlich
Ampertec
C13T755240
ab € 38,13*
Ähnlich
Ampertec
C13T755340
ab € 37,76*
Ähnlich
Ampertec
C13T755440
ab € 37,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.