Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone XL Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tintenpatrone XL Magenta
Epson Tintenpatrone XL Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24241526
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T755340
EAN/GTIN:
     8715946540214
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce Pro WF-8010DW, WF-8090 D3TWC, WF-8090 DTW, WF-8090DW, WF-8510DWF, WF-8590 D3TWFC, WF-8590 DTWF, WF-8590DWF
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T755340
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.19 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T756140
ab € 39,44*
Ähnlich
Epson
C13T756240
ab € 27,01*
Ähnlich
Epson
C13T756340
ab € 26,88*
Ähnlich
Epson
C13T756440
ab € 27,10*
Ähnlich
Epson
C13T755140
ab € 58,25*
Ähnlich
Epson
C13T755240
ab € 55,32*
Ähnlich
Epson
C13T755440
ab € 54,87*
Ähnlich
Epson
C13T754140
ab € 72,12*
Ähnlich
Epson
C13T754240
ab € 71,46*
Ähnlich
Epson
C13T754340
ab € 66,33*
Ähnlich
Ampertec
C13T755140
ab € 40,09*
Ähnlich
Ampertec
C13T755240
ab € 37,98*
Ähnlich
Ampertec
C13T755340
ab € 37,81*
Ähnlich
Ampertec
C13T755440
ab € 38,11*
Ähnlich
Ampertec
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.