Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WF-8090 / WF-8590 Ink Cartridge XXL Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WF-8090 / WF-8590 Ink Cartridge XXL Cyan
Epson WF-8090 / WF-8590 Ink Cartridge XXL Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24626734
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T754240
EAN/GTIN:
     8715946540252
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WF-8090 / WF-8590
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
OEM-Code
C13T754240
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungstiefe
188 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.219 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T756140
ab € 39,30*
Ähnlich
Epson
C13T756240
ab € 27,06*
Ähnlich
Epson
C13T756340
ab € 27,11*
Ähnlich
Epson
C13T756440
ab € 27,07*
Ähnlich
Epson
C13T755140
ab € 57,89*
Ähnlich
Epson
C13T755240
ab € 55,29*
Ähnlich
Epson
C13T755340
ab € 55,05*
Ähnlich
Epson
C13T755440
ab € 54,79*
Ähnlich
Epson
C13T754140
ab € 72,65*
Ähnlich
Epson
C13T754340
ab € 66,73*
Ähnlich
Ampertec
T755540AM
ab € 131,50*
Ähnlich
Ampertec
C13T755140
ab € 40,13*
Ähnlich
Ampertec
C13T755240
ab € 38,10*
Ähnlich
Ampertec
C13T755340
ab € 37,79*
Ähnlich
Ampertec
C13T755440
ab € 38,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.