Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone L Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tintenpatrone L Magenta
Epson Tintenpatrone L Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24241521
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T756340
EAN/GTIN:
     8715946540153
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WF-8010, WF-8090, WF-8510, WF-8590
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T756340
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.16 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T756140
ab € 39,30*
Ähnlich
Epson
C13T756240
ab € 27,06*
Ähnlich
Epson
C13T756440
ab € 27,07*
Ähnlich
Epson
C13T755140
ab € 57,89*
Ähnlich
Epson
C13T755240
ab € 55,29*
Ähnlich
Epson
C13T755340
ab € 55,05*
Ähnlich
Epson
C13T755440
ab € 54,79*
Ähnlich
Epson
C13T754140
ab € 72,65*
Ähnlich
Epson
C13T754240
ab € 71,44*
Ähnlich
Epson
C13T754340
ab € 66,73*
Ähnlich
Ampertec
T755540AM
ab € 131,50*
Ähnlich
Ampertec
C13T755140
ab € 40,13*
Ähnlich
Ampertec
C13T755240
ab € 38,10*
Ähnlich
Ampertec
C13T755340
ab € 37,79*
Ähnlich
Ampertec
C13T755440
ab € 38,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.