Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Alarm clock 27XXL DURABrite Ultra Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Alarm clock 27XXL DURABrite Ultra Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Schwarz
Epson Alarm clock 27XXL DURABrite Ultra Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19613241
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T27914010
EAN/GTIN:
     8715946533117
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Epson DURABrite Ultra Ink ist ausgezeichnet für laserscharfe Geschäftsdokumente geeignet. Dank der Pigmenttinte sind die Dokumente wisch- und wasserfest und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Da sie sehr schnell trocknet, ist diese Tinte für den beidseitigen Druck prädestiniert. Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Epson DURABrite Ultra Ink-Tintenpatronen gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Ergiebigkeit pro Seite ist auf jedem Paket deutlich angegeben. Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre geschäftlichen Druckkosten um bis zu 25 %1 senken. Mit der ergiebigen XXL-Patrone in Schwarz lassen sich bis zu 2.200 Seiten2 drucken. Geld sparen mit separaten Einzelpatronen Dank der Einzelpatronen von Epson brauchen Sie nur die verbrauchte Farbe zu ersetzen. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WF 36xx / 7110 / 76xx
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
27XXL
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
118 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T27014010
ab € 13,09*
Zubehör
Epson
C13T27154010
ab € 64,09*
Zubehör
Epson
C13T27114010
ab € 30,44*
Zubehör
Epson
C13S042538
ab € 8,97*
Zubehör
Epson
C13S041054
ab € 30,66*
Zubehör
Epson
C13S042153
ab € 7,84*
Zubehör
Epson
C13S041784
ab € 100,63*
Zubehör
Epson
C13S041927
ab € 15,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.