Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A6, 144 g/m², 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A6, 144 g/m², 50 Blatt
Epson Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A6, 144 g/m², 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19820
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Die beschriebenen Produktmerkmale und Spezifikationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
149 x 101 x 7 mm
Medienanzahl pro Paket
50 Blätter
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
457 mm
Höhe des Versandkartons
115 mm
Mindestbestellmenge
20 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Mediengewicht
144 g/m²
Papiergröße
A6
Produktfarbe
Weiß
Blätter pro Packung
50 Blätter
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T27014010
ab € 13,09*
Zubehör
Epson
C13T27154010
ab € 64,09*
Zubehör
Epson
C13T27114010
ab € 30,44*
Zubehör
Epson
C13T27914010
ab € 58,58*
Zubehör
Epson
C11CH03402
ab € 130,00*
Zubehör
Epson
C13S042538
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.