Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Alarm clock 27XL DURABrite Ultra Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Epson Alarm clock 27XL DURABrite Ultra Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Cyan, Magenta, Gelb
Epson Alarm clock 27XL DURABrite Ultra Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     339-T271540
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T27154010
EAN/GTIN:
     8715946535067
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson DURABrite Ultra Ink – für professionelle, laserscharfe Dokumente Die Epson DURABrite Ultra Ink ist ausgezeichnet für laserscharfe Geschäftsdokumente geeignet. Dank der Pigmenttinte sind die Dokumente wisch- und wasserfest und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Da sie sehr schnell trocknet, ist diese Tinte für den beidseitigen Druck prädestiniert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
WF 36xx / 7110 / 76xx
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen Farbtinte
10.4 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
27XL
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Paketgewicht
123 g
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
45
pro Packung
€ 4,15*
ab € 63,85*
€ 82,96*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,90*
ab € 64,86*
€ 83,18*
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,10*
€ 85,95*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 68,35*
€ 87,76*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 68,85*
€ 88,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,96*
€ 98,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,98*
€ 95,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,91*
€ 84,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,84*
€ 81,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,85*
€ 75,98
pro Packung
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T27914010
ab € 58,57*
Zubehör
Epson
C13S042538
ab € 8,99*
Zubehör
Epson
C13S041054
ab € 30,67*
Zubehör
Epson
C13S042153
ab € 7,79*
Zubehör
Epson
C13S041784
ab € 107,10*
Zubehör
Epson
C13S041927
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.