Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Alarm clock 27 DURABrite Ultra Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Alarm clock 27 DURABrite Ultra Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Schwarz
Epson Alarm clock 27 DURABrite Ultra Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19613221
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T27014010
EAN/GTIN:
     8715946532912
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson DURABrite Ultra Ink – für professionelle, laserscharfe Dokumente Die Epson DURABrite Ultra Ink ist ausgezeichnet für laserscharfe Geschäftsdokumente geeignet. Dank der Pigmenttinte sind die Dokumente wisch- und wasserfest und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Da sie sehr schnell trocknet, ist diese Tinte für den beidseitigen Druck prädestiniert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WF 36xx / 7110 / 76xx
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
27
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
26 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T27914010
ab € 59,29*
Zubehör
Epson
C13S042538
ab € 9,00*
Zubehör
Epson
C13S041054
ab € 30,63*
Zubehör
Epson
C13S042153
ab € 8,24*
Zubehör
Epson
C13S041784
ab € 100,49*
Zubehör
Epson
C13S041927
ab € 15,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.