Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell TK-FINE 9715 Druckbleistift HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell TK-FINE 9715 Druckbleistift HB
Faber-Castell TK-FINE 9715 Druckbleistift HB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1943950
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     136500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Der bewährte Druckbleistift TK-Fine ist ideal geeignet zum exakten Zeichnen. Es kann zwischen vier Strichstärken gewählt werden: die 0,35 mm Mine für extra feines Zeichnen, die 0,5 mm Mine zum feinen Zeichnen, die 0,7 mm Mine für besonders bruchfestes Zeichnen oder die 1,0 mm Mine für extra breites Zeichnen. Die Mine lässt sich selbstverständlich komplett versenken.

- Komplett versenkbares Minenführungsröhrchen
- Starre Minenführung für exaktes Zeichnen am Lineal
- Ausgestattet mit Radierer und 3 SUPER-POLYMER Feinminen HB
- Farbcode für Linienbreite auf dem Druckknopf
- Minenstärke 0,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Schreibfarben
Schwarz
Härte
HB
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
835506
ab € 0,39*
Zubehör
Ecobra
835504
ab € 0,04534*
Zubehör
Ecobra
835501
ab € 0,39*
Zubehör
Ecobra
835509
ab € 0,41*
Zubehör
Ecobra
835503
ab € 0,04534*
Zubehör
Ecobra
835502
ab € 0,39*
Zubehör
Staedtler
250 05-2B
ab € 0,44*
Zubehör
Staedtler
250 05-B
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 05-H
ab € 0,44*
Zubehör
Staedtler
250 05-HB
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120502
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
120511
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
120512
ab € 0,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.