Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Ringmappe Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Ringmappe Rot
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Ringmappe Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1934526
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10805025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Der Klassiker für jedes Büro: Der Leitz Ordner mit Wolkenmarmor-Papier. Tag für Tag höchste Qualität.

- Patentierte 180°-Präzisionsmechanik: 50% weiter Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten.
- Mit Kantenschutz, Griffloch, Deckblatt und aufgeklebtem Rückenschild.
- Mit Schlitzen im Vorderdeckel für optimale Stabilität.
- Aus besonders stabiler Graupappe (RC).
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
600 Blätter
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
530 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,801*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16870035
ab € 20,44*
Zubehör
Leitz
16870015
ab € 20,44*
Zubehör
Leitz
16870085
ab € 20,58*
Zubehör
Leitz
16870025
ab € 19,25*
Zubehör
Leitz
16850085
ab € 48,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.