Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA tesamoll 6 m Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA tesamoll 6 m Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Braun
TESA tesamoll 6 m Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Braun
TESA tesamoll 6 m Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Braun
TESA tesamoll 6 m Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Braun
TESA tesamoll 6 m Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Braun
TESA tesamoll 6 m Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Braun
TESA tesamoll 6 m Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Braun
Artikel-Nr.:
     752-856235
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05390-00101-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Anschlagdichtung
Das tesamoll® P-Profil aus Gummi eignet sich als Fensterdichtung oder Türdichtung und ist aufgrund des Hohlprofils in der Lage, größere Spalten von 2 - 5 mm zu schließen. Die Gummidichtung ist selbstklebend und lässt sich mit wenigen Handgriffen am Fenster- oder Türrahmen befestigen.

Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie beträgt die Mindestlebensdauer der Fensterdichtung vier Jahre. Zudem ist sie witterungs- und temperaturbeständig. Bei entsprechender Spaltabdeckung ist es mit der Gummidichtung möglich, bis zu 35% der Heizkosten einzusparen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
6 m
Spaltdichtung (min.)
2 mm
Spaltdichtung (max.)
5 mm
Merkmale
Geeignet für
Fenster
Produkttyp
Dichtungsgummi
Selbstklebend
Ja
Produktfarbe
Braun
Material
Gummi
Form
Flach
Vorgesehene Verwendung
Thermische Isolierung
Mindesthaltbarkeit
8 Jahr(e)
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ozonbeständig
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Betriebstemperatur
-50 - 60 °C
Zertifizierung
TÜV
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,90*
€ 7,51*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,62*
€ 7,97*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,63*
€ 8,37*
5 Tage
161
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,18*
€ 8,81*
4 Tage
35
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05395-00100
ab € 10,74*
Ähnlich
tesa
05395-00101
ab € 10,73*
Ähnlich
tesa
05390-00100-02
ab € 6,11*
Ähnlich
tesa
05463-00121-00
ab € 5,12*
Ähnlich
tesa
05463-00120-00
ab € 5,12*
Ähnlich
tesa
55604-00100-00
ab € 4,74*
Ähnlich
tesa
05428-00100-00
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.