Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 05395-00100 Tonbandkassette 10 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 05395-00100 Tonbandkassette 10 m Weiß
TESA 05395-00100 Tonbandkassette 10 m Weiß
TESA 05395-00100 Tonbandkassette 10 m Weiß
TESA 05395-00100 Tonbandkassette 10 m Weiß
TESA 05395-00100 Tonbandkassette 10 m Weiß
TESA 05395-00100 Tonbandkassette 10 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26223807
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05395-00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterabdichtung
Die selbstklebende, einfach anzubringende tesamoll® P-Profil Gummidichtung für Fenster und Türen. Speziell geeignet für größere Spalten aufgrund des Hohlprofils. Spart bis zu 35% Heizkosten ein (bei entsprechender Spaltabdeckung).

- Für Spalten von 2 - 5 mm
- Haltbarkeit: 4 - 8 Jahre
- Leicht wieder entfernbar
- Hohe Witterungs-, UV- und Ozonbeständigkeit
- Temperaturbeständig von -50° C bis zu +60° C
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
10 m
Produktfarbe
Weiß
Adhäsion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,103* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 600 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05395-00101
ab € 10,73*
Ähnlich
tesa
05445-00100
ab € 8,87*
Ähnlich
tesa
05390-00100-02
ab € 6,11*
Ähnlich
tesa
05390-00101-00
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.