Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA tesamoll 6 m Tür/Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA tesamoll 6 m Tür/Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Weiß
TESA tesamoll 6 m Tür/Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TESA0546300100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05463-00120-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Dichtstreifen
Das selbstklebende tesamoll® E-Profil Dichtungsband schließt Spalten von 1 - 3,5 mm, lässt sich einfach anbringen und senkt die Heizkosten um bis zu 20%.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
6 m
Spaltdichtung (min.)
1 mm
Spaltdichtung (max.)
3.5 mm
Merkmale
Geeignet für
Tür/Fenster
Produkttyp
Dichtungsgummi
Selbstklebend
Ja
Produktfarbe
Weiß
Material
Gummi
Form
Flach
Vorgesehene Verwendung
Thermische Isolierung
Mindesthaltbarkeit
8 Jahr(e)
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ozonbeständig
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Betriebstemperatur
-50 - 60 °C
Zertifizierung
TÜV
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,43*
€ 6,62*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,42*
€ 6,98*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,99*
€ 7,30*
4 Tage
149
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,12*
€ 7,33*
1 Tag
39
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,24*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05445-00100
ab € 8,87*
Ähnlich
tesa
05445-00101
ab € 8,64*
Ähnlich
tesa
05390-00100-02
ab € 6,11*
Ähnlich
tesa
05390-00101-00
ab € 5,90*
Ähnlich
tesa
05463-00121-00
ab € 5,12*
Ähnlich
tesa
55604-00100-00
ab € 4,74*
Ähnlich
tesa
05428-00100-00
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.