Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesamoll® UNIVERSAL Schaumstoffdichtung, für Fenster und Türen, weiß, 9mmx6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-40956
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05428-00100-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
tesamoll® UNIVERSAL Schaumstoffdichtung, für Fenster und Türen, weiß,9mmx6m

tesamoll® UNIVERSAL Schaumstoffdichtung, für Fenster und Türen, zum Schutz vor Zugluft, für Spalten von 1 - 5 mm, einfache Montage, selbstklebend, weich und elastisch, einfaches Reinigen, abwischbar, Farbe: weiß, Material: PVC-Film, Maße: 9 mm x 6 m
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
10
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,67*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,04*
€ 3,73*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 2,99*
€ 3,97*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 3,19*
€ 4,29*
Lager 114
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 6,40*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 1,06667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
175001.02
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.