Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesamoll CLASSIC für Fenster und Türen, P-Profil, 6m x 9mm x 5,5mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-05390-00101-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05390-00101-00
EAN/GTIN:
     4042448104519
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Anschlagdichtung
tesamoll CLASSIC für Fenster und Türen, P-Profil, 6m x 9mm x 5,5mm, braun
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
6 m
Breite:
9 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsprofil, Fensterdichtung, Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebedichtung, Selbstklebende Fensterdichtung, Selbstklebende Türdichtung, Profil-Dichtung, Profildichtung, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, dichtband tesa braun, dichtband tesa, dichtband, Dichtband; Dichtungsband; Fensterdichtung; Flachdichtungsband; Fugenband; Fugendichtband; Fugendichtungsband; Klebedichtung; Selbstklebende Fensterdichtung; Selbstklebende Türdichtung
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,90*
€ 7,59*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,56*
€ 7,90*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,57*
€ 8,34*
Lager 7223
134
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,18*
€ 8,78*
1 Tag
37
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,57*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 840 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05395-00100
ab € 10,80*
Ähnlich
tesa
05395-00101
ab € 10,72*
Ähnlich
tesa
05390-00100-02
ab € 6,06*
Ähnlich
tesa
05463-00121-00
ab € 5,12*
Ähnlich
tesa
05463-00120-00
ab € 5,11*
Ähnlich
tesa
55604-00100-00
ab € 4,78*
Ähnlich
tesa
05428-00100-00
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.