Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Universal Weiß 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA Universal Weiß 6 m
TESA Universal Weiß 6 m
Artikel-Nr.:
     690-001745000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55604-00100-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
6 m
Speicherbandbreite (metrisch)
15 mm
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Geeignet für Materialien
PVC
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,99*
€ 6,15*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 4,94*
€ 6,47*
1 Tag
69
10
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 5,50*
€ 6,76*
3 Tage
51
10
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 6,78*
4 Tage
67
10
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,75*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
859853/1000815
ab € 14,88*
Zubehör
Schuller Eh'klar
30470
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.