Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-1100Y Yellow Ink Cartridge Blister Pack Druckerpatrone Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-1100Y Yellow Ink Cartridge Blister Pack Druckerpatrone Original Gelb
Brother LC-1100Y Yellow Ink Cartridge Blister Pack Druckerpatrone Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1699515
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-1100YBP
EAN/GTIN:
     5014047561207
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
45.6 x 27.5 x 26.9 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
34 g
Paketgewicht
54 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LC1100HYBK
ab € 19,57*
Zubehör
Brother
LC1100HYC
ab € 9,24*
Zubehör
Brother
LC1100HYY
ab € 10,10*
Zubehör
Brother
LC1100BK
ab € 14,18*
Zubehör
Brother
LC1100C
ab € 7,57*
Zubehör
Brother
LC1100M
ab € 7,51*
Zubehör
Brother
LC-1100BKBP
ab € 20,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.