Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone LC-1100BK (Schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone LC-1100BK (Schwarz) Bild1
Tintenpatrone LC-1100BK (Schwarz) Bild1
Blauer Engel
Artikel-Nr.:
     C1114-LC1100BK
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1100BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
für 450 Seiten A4 nach ISO 24711

dokumentenecht, umweltfreundlich, original

PTS

Diese Auszeichnung der Papiertechnischen Stiftung (PTS) bescheinigt unseren Tintenpatronen die für viele Anwendungszwecke (z.B. Erstellung notarieller Urkunden) gesetzlich vorgeschriebene Dokumentenechtheit.

100 Jahre Lichtechtheit

Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit.

4 separate Patronen

Alle Brother Tinten-Multifunktionsgeräte haben für jede Farbe separate Tintenpatronen. Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

Blauer Engel

Brother Tintenpatronen haben zusammen mit dem getesteten Gerät die Blauer Engel Zertifizierung nach RAL-ZU 122 erworben und sind somit als besonders umwelt- und ressourcenschonend anzusehen.

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -185 C; DCP -380 Series; DCP -383 C; DCP -385 C; DCP -387 C; DCP -395 CN; DCP -585 CW; DCP -6690 CW; DCP-J 715 W; MFC -490 CN; MFC -490 CW; MFC -490 Series; MFC -5490 CN; MFC -5890 CN; MFC -5895 CW; MFC -6490 CW; MFC -6690 CW; MFC -6890 CDW; MFC -6890 CW; MFC -790 CW; MFC -790 Series; MFC -795 CW; MFC -990 CW; MFC-J 615 W
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC1000BK
ab € 14,95*
Ähnlich
Brother
LC1000C
ab € 8,71*
Ähnlich
Brother
LC1000M
ab € 8,78*
Ähnlich
Brother
LC1000Y
ab € 8,79*
Ähnlich
Brother
LC1100C
ab € 7,60*
Ähnlich
Brother
LC1100M
ab € 7,48*
Ähnlich
Brother
LC900HYBK
ab € 26,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.