| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-LC1100HYY Herst.-Nr.: LC1100HYY EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für ca. 750 Seiten A4 bei 5% Deckung lichtecht, umweltfreundlich, original 100 Jahre Lichtechtheit Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit. Garantierte Reichweite des Verbrauchsmaterials Die Reichweite aller Brother Tintenpatronen wurde von einer unabhängigen Kommission bestätigt. Die Internationale Organisation für Normung (ISO) bestätigt die von uns angegebenen Reichweiten aller Verbrauchsmaterialien. 4 separate Patronen Alle Brother Tinten-Multifunktionsgeräte haben für jede Farbe separate Tintenpatronen. Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Blauer Engel Brother Tintenpatronen haben zusammen mit dem getesteten Gerät die Blauer Engel Zertifizierung nach RAL-ZU 122 erworben und sind somit als besonders umwelt- und ressourcenschonend anzusehen.
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -6690 CW; MFC -5890 CN; MFC -5895 CW; MFC -6490 CW; MFC -6690 CW; MFC -6890 CDW; MFC -6890 CW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatrone gelb, brother druckerpatrone, druckerpatrone gelb, Tinte, Tintenpatrone, Tonerpatrone, Toner, Drucker Zubehör, Tonerkartusche |
| | |
| |