Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-1100BKBP Blister Pack Druckerpatrone 2 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-1100BKBP Blister Pack Druckerpatrone 2 Stück(e) Original Schwarz
Brother LC-1100BKBP Blister Pack Druckerpatrone 2 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1699528
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-1100BKBP
EAN/GTIN:
     5014047561115
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone schwarz für 450 Seiten A4 nach ISO 24711.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
37 x 122 x 178 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
DCP-385C DCP-395CN DCP-585CW DCP-J615W DCP-J715W MFC-490CW MFC-790CW MFC-990CW MFC-5490CN DCP-6690CW MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW MFC-6890CDW
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
92 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LC1100HYM
ab € 10,24*
Zubehör
Brother
LC1100HYBK
ab € 19,52*
Zubehör
Brother
LC1100HYC
ab € 9,30*
Zubehör
Brother
LC1100HYY
ab € 10,13*
Zubehör
Brother
LC1100C
ab € 7,55*
Zubehör
Brother
LC1100M
ab € 7,52*
Zubehör
Brother
LC1100Y
ab € 7,50*
Zubehör
Brother
LC-1100YBP
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.