Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 15DUR720310 Schreibtischunterlage Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 15DUR720310 Schreibtischunterlage Grau
Durable 15DUR720310 Schreibtischunterlage Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15590402
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
durable schreibunterlage pvc grau 6...
DURABLE Schreibunterlagen sind in diversen Ausführungen für individuelle Bedürfnisse erhältlich. Dabei versprechen alle Auflagevarianten mehr Komfort und eine ansprechende Optik am Arbeitsplatz.
Schreibunterlage mit transparenter Abdeckung
Zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc.
Rutschfeste Auflage
Maße: 650 x 520 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
52 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720207
ab € 5,00*
Ähnlich
Durable
720210
ab € 5,12*
Ähnlich
Durable
720201
ab € 5,09*
Ähnlich
Durable
720307
ab € 5,37*
Ähnlich
Durable
720301
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.