Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 720201 Schreibtischunterlage Schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Durable 720201 Schreibtischunterlage Schwarz
Durable 720201 Schreibtischunterlage Schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA720201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720201
EAN/GTIN:
     4005546700229
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage durable transparen...
DURABLE Schreibunterlagen sind in diversen Ausführungen für individuelle Bedürfnisse erhältlich. Dabei versprechen alle Auflagevarianten mehr Komfort und eine ansprechende Optik am Arbeitsplatz.
Schreibunterlage mit transparenter Abdeckung
Zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc.
Rutschfeste Auflage
Maße: 530 x 400 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,09*
€ 7,10*
5 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,448*
€ 8,188*
11 Tage
1125
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,322*
€ 8,452*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720207
ab € 5,00*
Ähnlich
Durable
720210
ab € 5,12*
Ähnlich
Durable
720307
ab € 5,37*
Ähnlich
Durable
720310
ab € 5,39*
Ähnlich
Durable
720301
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.