| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-13831543 Herst.-Nr.: C13T66434A EAN/GTIN: 8715946496559 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Kompatibilität | Epson L100/L110/L200/L300/L355/L550 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ursprungsland | Indonesien | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 62 mm | | Verpackungstiefe | 145 mm | | Verpackungshöhe | 80 mm | | Paketgewicht | 142 g | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |