Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 664 Ecotank Black ink bottle (70ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson 664 Ecotank Black ink bottle (70ml)
Epson 664 Ecotank Black ink bottle (70ml)
Epson 664 Ecotank Black ink bottle (70ml)
Epson 664 Ecotank Black ink bottle (70ml)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24980676
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T664140
EAN/GTIN:
     8715946540979
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Tägliches Drucken Diese zuverlässige Tintenserie mit vier Farben eignet sich hervorragend zum Drucken alltäglicher Dokumente. Weniger Tintenkosten Sie sind auf der Suche nach einer besonders kostengünstigen Drucklösung? Vom ersten Tintensatz an, der mit dem Drucker mitgeliefert wird, können Sie durchschnittlich bis zu 90 % Tintenkosten sparen2. Die Tinte ist nicht nur kostengünstig, sie liefert auch beeindruckend viele Seiten: bis zu 4.500 in Schwarzweiß und 7.500 in Farbe1. Verlassen Sie sich auf das Original Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren viel in Forschung und High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
57 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
0.114 g
Merkmale
Original
Ja
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
EcoTank L555 EcoTank L355 EcoTank ET-4550 EcoTank ET-4500 EcoTank ET-3600 EcoTank ET-2650 EcoTank ET-2600 EcoTank ET-2550 EcoTank ET-2500 EcoTank ET-16500 EcoTank ET-14000
Volumen schwarze Tinte
70 ml
Produktfarbe
Grau
Fassungsvermögen
70 ml
Ursprungsland
Indonesien
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T664240
ab € 4,42*
Zubehör
Epson
C13T664340
ab € 4,41*
Zubehör
Epson
C13T664440
ab € 4,43*
Zubehör
Epson
C11CD81404
ab € 494,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.