Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5373602 Umschlag A4 Papier Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5373602 Umschlag A4 Papier Weiß
Fellowes 5373602 Umschlag A4 Papier Weiß
Fellowes 5373602 Umschlag A4 Papier Weiß
Fellowes 5373602 Umschlag A4 Papier Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13586108
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5373602
EAN/GTIN:
     0043859539628
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
298 mm
Dicke
1 mm
Verpackungsbreite
216 mm
Verpackungstiefe
344 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
380 g
Merkmale
Format
A4
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5370004
ab € 0,112*
Sonstiges
Fellowes
5373702
ab € 3,33*
Sonstiges
Fellowes
5373802
ab € 3,33*
Sonstiges
Fellowes
5373902
ab € 3,33*
Sonstiges
Fellowes
5622001
ab € 249,12*
Sonstiges
Fellowes
5371305
ab € 0,113*
Sonstiges
Fellowes
5370305
ab € 0,112*
Sonstiges
Fellowes
5370405
ab € 0,112*
Sonstiges
Fellowes
5370104
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.