Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5373902 Umschlag A4 Papier Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5373902 Umschlag A4 Papier Blau
Fellowes 5373902 Umschlag A4 Papier Blau
Fellowes 5373902 Umschlag A4 Papier Blau
Fellowes 5373902 Umschlag A4 Papier Blau
Fellowes 5373902 Umschlag A4 Papier Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13586111
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5373902
EAN/GTIN:
     0043859539659
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
298 mm
Merkmale
Format
A4
Material
Papier
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5370004
ab € 0,112*
Sonstiges
Fellowes
5373602
ab € 2,69*
Sonstiges
Fellowes
5373702
ab € 3,33*
Sonstiges
Fellowes
5373802
ab € 3,33*
Sonstiges
Fellowes
5371305
ab € 0,112*
Sonstiges
Fellowes
5370305
ab € 0,112*
Sonstiges
Fellowes
5370405
ab € 0,112*
Sonstiges
Fellowes
5370104
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.