Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Delta A4 Papier Blau 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Delta A4 Papier Blau 100 Stück(e)
Fellowes Delta A4 Papier Blau 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     108EL-1222830
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5371305
EAN/GTIN:
     0077511537134
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • A4 Delta Deckblatt mit Lederstruktur perfekt geeignet zur Verwendung vorne & hinten oder in Kombination mit transparenten Deckblättern - 100% recycelbarer, schwerer 250g/m² Karton - Hergestellt aus FSC MIX - 100 Stück pro Pack - Geeignet zur Verwendung mit allen Draht- und Plastikbindemaschinen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Format
A4
Material
Papier
Produktfarbe
Blau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,169*
3 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,76*
€ 10,23*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,72*
€ 10,25*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,13*
€ 11,13*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,86*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
2790C
ab € 6,19*
Ähnlich
GBC
CE040029
ab € 9,70*
Ähnlich
GBC
CE040020
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.