Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5370004 Umschlag A4 Papier Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 5370004 Umschlag A4 Papier Elfenbein
Fellowes 5370004 Umschlag A4 Papier Elfenbein
Fellowes 5370004 Umschlag A4 Papier Elfenbein
Artikel-Nr.:
     108EL-1222829
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5370004
EAN/GTIN:
     775115370040
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • A4 Delta Deckblatt mit Lederstruktur perfekt geeignet zur Verwendung vorne & hinten oder in Kombination mit transparenten Deckblättern
    - 100% recycelbarer, schwerer 250g/m² Karton
    - Hergestellt aus FSC MIX
    - 100 Stück pro Pack
    - Geeignet zur Verwendung mit allen Draht- und Plastikbindemaschinen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
298 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Format
A4
Material
Papier
Produktfarbe
Elfenbein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,167*
3 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,78*
€ 10,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,74*
€ 10,12*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,15*
€ 10,99*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,85*
€ 11,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
2780C
ab € 4,94*
Ähnlich
GBC
CE040065
ab € 10,38*
Ähnlich
GBC
CE040070
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.