Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Delta A4 Papier Rot 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Delta A4 Papier Rot 100 Stück(e)
Fellowes Delta A4 Papier Rot 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     108EL-1222828
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5370305
EAN/GTIN:
     0077511537035
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
  • A4 Delta Deckblatt mit Lederstruktur perfekt geeignet zur Verwendung vorne & hinten oder in Kombination mit transparenten Deckblättern - 100% recycelbarer, schwerer 250g/m² Karton - Hergestellt aus FSC MIX - 100 Stück pro Pack - Geeignet zur Verwendung mit allen Draht- und Plastikbindemaschinen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
298 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Format
A4
Material
Papier
Produktfarbe
Rot
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,167*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,76*
€ 10,11*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,21*
€ 10,80*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,89*
€ 11,71*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,81*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5370004
ab € 0,112*
Sonstiges
Fellowes
5373602
ab € 2,69*
Sonstiges
Fellowes
5373702
ab € 3,33*
Sonstiges
Fellowes
5373802
ab € 3,33*
Sonstiges
Fellowes
5373902
ab € 3,33*
Sonstiges
Fellowes
5371305
ab € 0,113*
Sonstiges
Fellowes
5370405
ab € 0,112*
Sonstiges
Fellowes
5370104
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.