Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5373802 Umschlag A4 Papier Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5373802 Umschlag A4 Papier Schwarz
Fellowes 5373802 Umschlag A4 Papier Schwarz
Fellowes 5373802 Umschlag A4 Papier Schwarz
Fellowes 5373802 Umschlag A4 Papier Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13586110
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5373802
EAN/GTIN:
     0043859539642
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
298 mm
Tiefe
212 mm
Dicke
1 mm
Verpackungsbreite
296 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
300 g
Merkmale
Format
A4
Material
Papier
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5370004
ab € 0,112*
Sonstiges
Fellowes
5373602
ab € 2,69*
Sonstiges
Fellowes
5373702
ab € 3,33*
Sonstiges
Fellowes
5373902
ab € 3,33*
Sonstiges
Fellowes
5371305
ab € 0,112*
Sonstiges
Fellowes
5370305
ab € 0,112*
Sonstiges
Fellowes
5370405
ab € 0,112*
Sonstiges
Fellowes
5370104
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.