Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5622001 Bindemaschine 300 Blätter Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5622001 Bindemaschine 300 Blätter Graphit
Fellowes 5622001 Bindemaschine 300 Blätter Graphit
Fellowes 5622001 Bindemaschine 300 Blätter Graphit
Fellowes 5622001 Bindemaschine 300 Blätter Graphit
Fellowes 5622001 Bindemaschine 300 Blätter Graphit
Fellowes 5622001 Bindemaschine 300 Blätter Graphit
Fellowes 5622001 Bindemaschine 300 Blätter Graphit
Fellowes 5622001 Bindemaschine 300 Blätter Graphit
Fellowes 5622001 Bindemaschine 300 Blätter Graphit
Fellowes 5622001 Bindemaschine 300 Blätter Graphit
Fellowes 5622001 Bindemaschine 300 Blätter Graphit
Fellowes 5622001 Bindemaschine 300 Blätter Graphit
Fellowes 5622001 Bindemaschine 300 Blätter Graphit
Fellowes 5622001 Bindemaschine 300 Blätter Graphit
Fellowes 5622001 Bindemaschine 300 Blätter Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1347689
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5622001
EAN/GTIN:
     0043859522255
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
  • Mit Satellite System, der einzigartigen herausnehmbaren Bindeplattform, die gleichzeitiges Stanzen und Binden durch mehrere Nutzer ermöglicht
    - Stanzkapazität 25 Blatt (80g/m² Papier), Bindekapazität 500 Blatt mit max. 50mm Plastikbinderücken
    - Müheloses manuelles Stanzen dank durchgängigem Stanzhebel
    - Stanzkopfauswahl für Dokumente im A4 und A5 Format
    - Einstellbarer Rückanschlag für dickere Dokumente
    - Nach vorne herausziehbares Ablagefach für Bindezubehör mit patentierter Dokument- und Binderückenmessfunktion zur schnellen Auswahl des passenden Binderückens
    - Inkl. Starter Kit für 20 Dokumente
Weitere Informationen:
Technische Details
Kontrollmethode
Manuell
Bindefähigkeit
300 Blätter
Locherkapazität
25 Blätter
Maximum papierweite
50 mm
Produktfarbe
Graphit
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
526 mm
Tiefe
446 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
10280 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84401090
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,88*
€ 334,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,57*
€ 332,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,83*
€ 305,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,00*
€ 297,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5100
€ 4,08*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.